Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR5-B12-L22

  • ERIKS:11687422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 225,00/ stukexcl. btw

€ 272,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR5
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
16
G
G3/4
L1
90 mm
L2
66.5 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
d
32 mm
i
16 mm