€ 179,88/ stukexcl. btw
€ 217,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SR5 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 7 |
G | G3/8 |
L1 | 72 mm |
L2 | 53 mm |
S1 | 30 mm |
S2 | 22 mm |
d | 22 mm |
i | 12 mm |