Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR5-B06-L10

  • ERIKS:11687418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 176,16/ stukexcl. btw

€ 213,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR5
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
7
G
G3/8
L1
71 mm
L2
52 mm
S1
30 mm
S2
19 mm
d
22 mm
i
12 mm