€ 311,64/ stukexcl. btw
€ 377,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SR43 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 420 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 16 |
G1 | G1 |
G2 | G1 mm |
L1 | 123.5 mm |
L2 | 122.5 mm |
S1 | 36 mm |
S2 | 41 mm |