Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR43-B10

  • ERIKS:14842842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 222,48/ stukexcl. btw

€ 269,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR43
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
5/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
5/8" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
10
G1
G5/8
G2
G5/8 mm
L1
92.5 mm
L2
91.5 mm
S1
32 mm
S2
32 mm