Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR42-B16

  • ERIKS:14842835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 299,40/ stukexcl. btw

€ 362,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR42
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
16
G1
G1
G2
G1 mm
L1
122.5 mm
L2
104 mm
S1
36 mm
S2
41 mm