Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR42-B12

  • ERIKS:14842834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,16/ stukexcl. btw

€ 293,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR42
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
16
G1
G3/4
G2
G3/4 mm
L1
120.5 mm
L2
104 mm
S1
36 mm
S2
36 mm