€ 206,28/ stukexcl. btw
€ 249,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SR42 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 10 |
G1 | G1/2 |
G2 | G1/2 mm |
L1 | 89.5 mm |
L2 | 75 mm |
S1 | 30 mm |
S2 | 30 mm |