Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR41-B06

  • ERIKS:14842907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 209,16/ stukexcl. btw

€ 253,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR41
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
8
G1
G3/8
G2
G3/8 mm
L1
64 mm
L2
88 mm
S1
27 mm
S2
24 mm