Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR4-M33-S25

  • ERIKS:14842950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 240,36/ stukexcl. btw

€ 290,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR4
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 33x2
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
19
G1
M 33x2
L1
96 mm
L2
66 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
d
40 mm
i
18 mm