Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR4-M27-S20

  • ERIKS:11687415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 207,72/ stukexcl. btw

€ 251,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR4
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 27x2
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
16
G1
M 27x2
L1
92 mm
L2
66.5 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
d
32 mm
i
16 mm