Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR4-M14-S08

  • ERIKS:14842946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,84/ stukexcl. btw

€ 215,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR4
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
6
G1
M 14x1.5
L1
61 mm
L2
42 mm
S1
22 mm
S2
17 mm
d
19 mm
i
12 mm