€ 175,56/ stukexcl. btw
€ 212,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SR4 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6S - M14x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 420 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 4 |
G1 | M 14x1.5 |
L1 | 61 mm |
L2 | 42 mm |
S1 | 22 mm |
S2 | 17 mm |
d | 19 mm |
i | 12 mm |