Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR36-B08-S16

  • ERIKS:14842902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 213,72/ stukexcl. btw

€ 258,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR36
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
16S
DN
10
G1
G1/2
G2
M 24x1.5 mm
L1
65 mm
L2
73.5 mm
L3
87.5 mm
S1
32 mm
S2
24 mm