€ 209,40/ stukexcl. btw
€ 253,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SR36 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 420 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
AD | 12S |
DN | 8.5 |
G1 | G1/2 |
G2 | M 20x1.5 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 72.5 mm |
L3 | 86.5 mm |
S1 | 32 mm |
S2 | 24 mm |