Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR36-B06-S12

  • ERIKS:14842898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 204,12/ stukexcl. btw

€ 246,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR36
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
12S
DN
7
G1
G3/8
G2
M 20x1.5 mm
L1
63 mm
L2
70.5 mm
L3
82.5 mm
S1
24 mm
S2
24 mm