Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR36-B04-S06

  • ERIKS:14842895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 191,64/ stukexcl. btw

€ 231,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR36
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
6S
DN
4
G1
G1/4
G2
M 14x1.5 mm
L1
65.5 mm
L2
72.5 mm
L3
84.5 mm
S1
27 mm
S2
19 mm