Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR35-B08-L18

  • ERIKS:14842892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 225,72/ stukexcl. btw

€ 273,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR35
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
18L
DN
10
G1
G1/2
G2
M 26x1.5 mm
L1
64 mm
L2
71.5 mm
L3
85.5 mm
S1
32 mm
S2
27 mm