€ 204,72/ stukexcl. btw
€ 247,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SR35 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 15L - M22x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
AD | 15L |
DN | 10 |
G1 | G1/2 |
G2 | M 22x1.5 mm |
L1 | 64.5 mm |
L2 | 71.5 mm |
L3 | 85.5 mm |
S1 | 32 mm |
S2 | 24 mm |