Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR35-B06-L10

  • ERIKS:14842888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 192,96/ stukexcl. btw

€ 233,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR35
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
10L
DN
8
G1
G3/8
G2
M 16x1.5 mm
L1
63.5 mm
L2
70.5 mm
L3
82.5 mm
S1
27 mm
S2
19 mm