€ 187,92/ stukexcl. btw
€ 227,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SR35 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
AD | 8L |
DN | 6 |
G1 | G1/4 |
G2 | M 14x1.5 mm |
L1 | 63.5 mm |
L2 | 70.5 mm |
L3 | 82.5 mm |
S1 | 27 mm |
S2 | 19 mm |