€ 243,96/ stukexcl. btw
€ 295,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SR34 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 14S - M22x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 420 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
AD | 14S |
DN | 10 |
G1 | M 22x1.5 |
L1 | 70 mm |
L2 | 86 mm |
S1 | 32 mm |
S2 | 24 mm |