Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR34-S06

  • ERIKS:14842876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 192,24/ stukexcl. btw

€ 232,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR34
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
6S
DN
4
G1
M 14x1.5
L1
70.5 mm
L2
84.5 mm
S1
27 mm
S2
19 mm