Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR33-L18

  • ERIKS:14842873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 285,84/ stukexcl. btw

€ 345,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR33
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
18L
DN
16
G1
M 26x1.5
L1
87.5 mm
L2
102.5 mm
S1
46 mm
S2
36 mm