Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR33-L15

  • ERIKS:14842872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 253,68/ stukexcl. btw

€ 306,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR33
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
15L
DN
12
G1
M 22x1.5
L1
68 mm
L2
82 mm
S1
32 mm
S2
24 mm