Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR33-L10

  • ERIKS:14842870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 198,96/ stukexcl. btw

€ 240,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR33
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
10L
DN
8
G1
M 16x1.5
L1
67.5 mm
L2
81.5 mm
S1
27 mm
S2
19 mm