Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR3-B24-S38

  • ERIKS:11687413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 330,48/ stukexcl. btw

€ 399,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR3
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
30
G
G1.1/2
L1
114 mm
L2
76 mm
S1
60 mm
S2
55 mm
d
55 mm
i
22 mm