Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR3-B16-S25

  • ERIKS:11687381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 234,00/ stukexcl. btw

€ 283,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR3
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
18
G
G1
L1
96 mm
L2
66 mm
S1
46 mm
S2
36 mm
d
40 mm
i
18 mm