Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR3-B12-S20

  • ERIKS:11687403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 209,88/ stukexcl. btw

€ 253,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR3
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
16
G
G3/4
L1
92 mm
L2
65.5 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
d
32 mm
i
16 mm