Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR21-B24

  • ERIKS:11592575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 315,96/ stukexcl. btw

€ 382,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR21
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
30
G1
G1.1/2
G2
G1.1/2 mm
L1
114.5 mm
L2
92 mm
S1
60 mm
S2
60 mm