Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR21-B06

  • ERIKS:11592560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,48/ stukexcl. btw

€ 214,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR21
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
7
G1
G3/8
G2
G3/8 mm
L1
76 mm
L2
64 mm
S1
30 mm
S2
27 mm