Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal UNF-m PLUG-16UM-OB

  • ERIKS:11483573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Plug
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verkocht per: 125Min. order: 125

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-UM-OB
Fabrikant ID
PLUG-16UM-OB
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/16" - 12 UN
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
210 bar