€ 2,13/ stukexcl. btw
€ 2,58incl. btw
Verkocht per: 240Min. order: 240
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | PLUG-UM-OB |
Fabrikant ID | PLUG-08UM-OB |
Vorm | Dop/plug |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" - 16 UNF |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 310 bar |