€ 2,28/ stukexcl. btw
€ 2,76incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | PLUG-UM-OB |
Fabrikant ID | PLUG-05UM-OB |
Vorm | Dop/plug |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" - 20 UNF |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |