Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal ORFS PLUG-14FM

  • ERIKS:11485624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Plug
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 9,39/ stukexcl. btw

€ 11,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-FM
Fabrikant ID
PLUG-14FM
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

49769 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026