Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal ORFS PLUG-06FM

  • ERIKS:11485620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Plug
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,47/ stukexcl. btw

€ 5,41incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-FM
Fabrikant ID
PLUG-06FM
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

351395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026