Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal NPT-m PLUG-16NT

  • ERIKS:1065207
Image 1
  • Plug
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-NT
Fabrikant ID
PLUG-16NT
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" NPT
Max. werkdruk in Bar
140 bar