Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal NPT-m PLUG-08NT

  • ERIKS:861561
Image 1
  • Plug
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,73/ stukexcl. btw

€ 2,09incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-NT
Fabrikant ID
PLUG-08NT
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
210 bar