Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal JIC-m PLUG-24JM

  • ERIKS:11483603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Plug
  • UNF/UN buitendraad with JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 14,12/ stukexcl. btw

€ 17,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-JM
Fabrikant ID
PLUG-24JM
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
140 bar
Onderdelen & accessoires

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027