Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal JIC-m PLUG-16JM

  • ERIKS:11483597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Plug
  • UNF/UN buitendraad with JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-JM
Fabrikant ID
PLUG-16JM
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
210 bar
Onderdelen & accessoires

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026