Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal JIC-m PLUG-10JM

  • ERIKS:11483588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Plug
  • UNF/UN buitendraad with JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 2,13/ stukexcl. btw

€ 2,58incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-JM
Fabrikant ID
PLUG-10JM
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
240 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027