Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal JIC-m PLUG-08JM

  • ERIKS:11483585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Plug
  • UNF/UN buitendraad with JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

139 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-JM
Fabrikant ID
PLUG-08JM
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
310 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026