Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal JIC-m PLUG-05JM

  • ERIKS:11483579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Plug
  • UNF/UN buitendraad with JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,26/ stukexcl. btw

€ 1,52incl. btw

141 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-JM
Fabrikant ID
PLUG-05JM
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
345 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

70182 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026