Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal BSPP-m PLUG-24BM60

  • ERIKS:11484210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Plug
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 14,37/ stukexcl. btw

€ 17,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-BM60
Fabrikant ID
PLUG-24BM60
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
125 bar
Onderdelen & accessoires

€ 7,48/ stukexcl. btw

€ 9,05incl. btw

2699 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026