Eriks
FLEXION

FLEXION Plug RVS 316Ti Q-PLUG-10BM60

  • ERIKS:12564959
Image 1
  • Plug
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 29,09/ stukexcl. btw

€ 35,20incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-PLUG-BM60
Fabrikant ID
Q-PLUG-10BM60
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
5/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 03/12/2026