Eriks
FLEXION

FLEXION Plug BSP cilindrisch messing vernikkeld 1"

  • ERIKS:12481339
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
PLG-B-P
Materiaal
Messing, vernikkeld
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Maximale werkdruk
60 bar