.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 18,85/ stukexcl. btw
€ 22,81incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZWA |
Code | ZWA4208 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Inwendig en uitwendig strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. (maat) | -8 |
L | 36.5 mm |
D | 62 mm |