.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 3,49/ stukexcl. btw
€ 4,22incl. btw
714 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA4408 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. (maat) | -8 |
L | 33 mm |
D | 27.6 mm |