.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 2,72/ stukexcl. btw
€ 3,29incl. btw
267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA4406 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. (maat) | -6 |
L | 31 mm |
D | 24 mm |