Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA4012

  • ERIKS:12111183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H204E / H475E
  • Staal, zink-nikkel
  • Uitwendig strippen
Opslaan in lijst

€ 3,53/ stukexcl. btw

€ 4,27incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA4012
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam. (maat)
-12
L
43 mm
D
38 mm